Startseite

DISANO - DIS99544000 STAFFA A BANDIERA ACC.485 BIANCO - 99544000

KopierenKopieren
DISANO - DIS99544000 STAFFA A BANDIERA ACC.485 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 41 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952198614

Artikelnummer

DIS99544000

Herstellernummer

99544000

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

160 mm

Breite:

41 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

staffa a bandiera