Startseite

DISANO - DIS99511800 PITTOGRAMMA TELEFONO 626 BIANCO - 99511800

KopierenKopieren
DISANO - DIS99511800 PITTOGRAMMA TELEFONO 626 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - sonstige

  • Länge - 270 mm

  • Breite - 200 mm

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952384222

Artikelnummer

DIS99511800

Herstellernummer

99511800

Hersteller

DIS

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

sonstige

Länge:

270 mm

Breite:

200 mm

Doppelseitig:

nein

Pittogrammi autoadesivi

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie