Startseite

DISANO - DIS99139100 PEGASO SINGOLO 387 GREY9007 - 99139100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 830 mm

  • Tiefe - 1025 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Gewicht - 15.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952049800

Artikelnummer

DIS99139100

Herstellernummer

99139100

Hersteller

DIS

Breite:

830 mm

Tiefe:

1025 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

15.2 kg

Lastra pegaso singola

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie