Startseite

DISANO - DIS53078573 1883 15W CLD INOX LED AMBRA - 53078573

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Einbaudurchmesser - 300 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952144321

Artikelnummer

DIS53078573

Herstellernummer

53078573

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Max. Systemleistung:

12 W

Einbaudurchmesser:

300 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-329 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

amber (Bernstein)

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

329 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Minifloor LED