Startseite
Nicht mehr in Produktion

DISANO - DIS53072000 MINIFLOOR 1640 PAR 30 75 S INOX - 53072000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 235 mm

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952651027

Artikelnummer

DIS53072000

Herstellernummer

53072000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

235 mm

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

329 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

E27

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

CORPO: In alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316.RIFLETTORE: Orientabile, in alluminio ossidato anodicamente e brillantato. DIFFUSORE: Doppio vetro di protezione uno liscio trasparente temperato sp. 5 mm e uno stampato bucciato, sp. 8 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max. 2000 Kg). VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In ceramica con contatti argentati. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 1 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm2. DOTAZIONE: Versioni complete di cornice di serraggio. Di serie con scatola per incasso. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34-21. Hannogrado di protezione secondo le norme EN60529.

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie