Startseite
Neu

DISANO - DIS53042400 MINIQUADRO 1825 LED 9W CLD INOX - 53042400

KopierenKopieren
DISANO - DIS53042400 MINIQUADRO 1825 LED 9W CLD INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schlagfestigkeit - IK09

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952192261

Artikelnummer

DIS53042400

Herstellernummer

53042400

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Überrollbar:

ja

Breite:

162 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

160 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

180 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

160 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Länge:

162 mm

Max. Oberflächentemperatur:

30 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Miniquadro AS