Startseite

DISANO - DIS51118200 PORTOFINO 1868 LED 10W CLD GRAFITE - 51118200

KopierenKopieren
DISANO - DIS51118200 PORTOFINO 1868 LED 10W CLD GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952175639

Artikelnummer

DIS51118200

Herstellernummer

51118200

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Grundplatte:

ja

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Portofino slim - tipo basso