Startseite

DISANO - DIS51115039 1875 LED 10W CLD GRAFITE 3000K - 51115039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952164039

Artikelnummer

DIS51115039

Herstellernummer

51115039

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

745...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Portofino - tipo medio