DISANO - DIS51114139 PORTOFINO 1881 10W CLD GRA 3000K - 51114139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952163117
Artikelnummer
DIS51114139
Herstellernummer
51114139
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
255 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
140 mm
Lichtaustritt:
direkt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
75 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


