DISANO - DIS51113639 TOWER 1734 LED 20W CLD GRAFITE 3000 K - 51113639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 20 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 660 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952194395
Artikelnummer
DIS51113639
Herstellernummer
51113639
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
660 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Länge:
185 mm
Breite:
185 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
105 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


