DISANO - DIS51065100 FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE - 51065100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 875 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952189407
Artikelnummer
DIS51065100
Herstellernummer
51065100
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
875 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
63 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


