Startseite

DISANO - DIS51064000 FARO 1793 LED 5W CLD GRAFITE - 51064000

KopierenKopieren
DISANO - DIS51064000 FARO 1793 LED 5W CLD GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952189438

Artikelnummer

DIS51064000

Herstellernummer

51064000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

225 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Grundplatte:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faro 5 - tipo mini