Startseite

DISANO - DIS51063000 FARO 5 1797 LED 5W CLD GRAFITE - 51063000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

141 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952152043

Artikelnummer

DIS51063000

Herstellernummer

51063000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

875 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

875 mm

Breite:

180 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faro 5 LED - tipo alto