DISANO - DIS51030300 FARO 1233 MAX 75 S GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP65 
- Gehäusefarbe - sonstige 
- Werkstoff des Gehäuses - Aluminium 
- Höhe/Tiefe - 570 mm 
- Schlagfestigkeit - IK10 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8012952024265
Artikelnummer
DIS51030300
Herstellernummer
51030300
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
570 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...250 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
250 mm


