DISANO - DIS51000600 FARO 1232 LED 13W CLD GRAFITE - 51000600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 13 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
344 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952177602
Artikelnummer
DIS51000600
Herstellernummer
51000600
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
510 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Länge:
510 mm
Breite:
180 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
63 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


