DISANO - DIS51000400 FARO 1230 MAX 75 S GREY9007 - 51000400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952099508
Artikelnummer
DIS51000400
Herstellernummer
51000400
Hersteller
DIS
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Durchmesser:
180 mm



