DISANO - DIS42671600 SFERICO 1355 FLC 23EL 320 S NERO - 42671600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 355 mm
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8012952324129
Artikelnummer
DIS42671600
Herstellernummer
42671600
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
355 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
320 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


