DISANO - DIS42560100 GLOBO 1335 LED 20W CLD GREY - 42560100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 20 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtenlichtausbeute - 69 lm/W
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
641 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952159004
Artikelnummer
DIS42560100
Herstellernummer
42560100
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtenlichtausbeute:
69 lm/W
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
520 mm
Durchmesser:
400 mm


