Startseite

DISANO - DIS42523100 PALO 1411 H=3965MM RAL7021 - 42523100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4 m

  • Auslegerlänge - 760 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080995

Artikelnummer

DIS42523100

Herstellernummer

42523100

Hersteller

DIS

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Auslegerlänge:

760 mm

Mit Grundplatte:

ja

Ausleger:

Doppel

Palo per illuminazione stradale, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS42523100 - PALO 1411 H 3965MM RAL7021