DISANO - DIS42462000 VOLO 3582 LED 13W CLD PERLA - 42462000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952152319
Artikelnummer
DIS42462000
Herstellernummer
42462000
Hersteller
DIS
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1830...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
235 mm
Länge:
560 mm
Durchmesser:
360 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm


