DISANO - DIS42460300 VOLO 3580 LED 45W CLD AZZURRO - 42460300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung - 45...45 W
Packung
1 ST
EAN
8012952152197
Artikelnummer
DIS42460300
Herstellernummer
42460300
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
45...45 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7412...0 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
235 mm
Länge:
560 mm
Durchmesser:
360 mm


