Startseite

DISANO - DIS42213400 POLAR 1202 MAX 160 S GRAFITE - 42213400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952022803

Artikelnummer

DIS42213400

Herstellernummer

42213400

Hersteller

DIS

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Verstellbare Optik:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Corpo: In alluminio pressofuso. Cappello: In lastra di alluminio, verniciato esterno in colore nero, interno bianco. Diffusore: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Internamente con prismature longitudinali e microsatinatura, per un migliore controllo dell'abbagliamento ed una migliore diffusione della luce. La finitura liscia esternamente facilita la pulizia per avere sempre la massima efficienza. Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite. Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti argentati. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone sez. 1.0 mm2. Morsettiera 2P con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Fusibile di protezione 6,3A. Passacavo in gomma Ø 1/2"pollice gas. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 -1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II. Superficie di esposizione al vento: 1210 cm2. SAP-E70 Utilizzare lampada con accensione incorporata

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie