DISANO - DIS41375100 PUNTO 1131 LED 28W CLD CELL GREY - 41375100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952117813
Artikelnummer
DIS41375100
Herstellernummer
41375100
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
142 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Breite:
212 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


