Startseite

DISANO - DIS33077200 SATURNO 2885 100W CLD RAL7021 - 33077200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952177107

Artikelnummer

DIS33077200

Herstellernummer

33077200

Hersteller

DIS

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Max. Systemleistung:

123 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

135 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Saturno Þ370 HP - high performance