DISANO - DIS33071300 SATURNO ATEX 2892 LED 95W CLD RAL7021 - 33071300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 95 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Packung
1 ST
EAN
8012952190823
Artikelnummer
DIS33071300
Herstellernummer
33071300
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
95 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
130 mm