DISANO - DIS33037030 3276 LED 33W CLD RAL7021 MV - 33037030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8012952121414
Artikelnummer
DIS33037030
Herstellernummer
33037030
Hersteller
DIS
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6410...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
156 mm
Länge:
530 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...102 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie