Startseite

DISANO - DIS33021339 3340 LED 64W CLD GRAFITE 3000K - 33021339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 52 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 130 lm/W

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.458 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952163957

Artikelnummer

DIS33021339

Herstellernummer

33021339

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

52 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

565 mm

Höhe/Tiefe:

650 mm

Länge:

585 mm

Durchmesser:

585 mm

Loto 1 - diffondente trasparente