DISANO - DIS33013800 ASTRO 2790 LED 151W CLD RAL7021 - 33013800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012952153002
Artikelnummer
DIS33013800
Herstellernummer
33013800
Hersteller
DIS
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
nein
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22236 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Schutzabdeckung:
ja


