DISANO - DIS33007400 ASTRO 1787 LED 137W CLD GREY - 33007400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 32
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8012952121605
Artikelnummer
DIS33007400
Herstellernummer
33007400
Hersteller
DIS
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
32
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
2.1...2.1 W
Höhe/Tiefe:
160 mm
Außendurchmesser:
512 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


