Startseite

DISANO - DIS33003300 DISCO6 3335 LED 78W CLD GREY - 33003300

KopierenKopieren
DISANO - DIS33003300 DISCO6 3335 LED 78W CLD GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 78 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.925 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952147308

Artikelnummer

DIS33003300

Herstellernummer

33003300

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

78 W

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

110 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Disco 6 LED UGR22 - Rotosimmetrico