DISANO - DIS23760546 6405 1 2X58W BIA ELETTRONICO - 23760546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Breite - 48 mm
Höhe - 11 mm
Packung
20 ST
EAN
8012952136920
Artikelnummer
DIS23760546
Herstellernummer
23760546
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Breite:
48 mm
Höhe:
11 mm
In acciaio preverniciato con resina poliestere, bianco. Per il fissaggio a plafone. FL 2X58W G13. Elettronico.


