DISANO - DIS23753700 RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X58 CEL BIAN - 23753700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - G13
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8012952128499
Artikelnummer
DIS23753700
Herstellernummer
23753700
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
1538 mm


