DISANO - DIS23753100 RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X36 CEL BIA - 23753100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G13
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
6 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952128154
Artikelnummer
DIS23753100
Herstellernummer
23753100
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
1238 mm



