Startseite

DISANO - DIS16479900 ECHO ATEX ZONA22 927 LED 65W CLD GRIGIO - 16479900

KopierenKopieren
DISANO - DIS16479900 ECHO ATEX ZONA22 927 LED 65W CLD GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 65 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Justierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952193435

Artikelnummer

DIS16479900

Herstellernummer

16479900

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

65 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Für Ex-Zone Staub:

22

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...40 °C

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Länge:

1600 mm

Echo ATEX ZONA 22