DISANO - DIS16479707 ECHO ATEX 927 LED 47W CLD-E GRI - 16479707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 45 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Für Ex-Zone Gas - 2
Justierbar - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952185812
Artikelnummer
DIS16479707
Herstellernummer
16479707
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
45 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
10...40 °C
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
152 mm
Höhe/Tiefe:
102 mm
Länge:
1300 mm


