Startseite

DISANO - DIS1647490041 ECHO 957 LED 46W CLD-D-D GRIGIO - 1647490041

KopierenKopieren
DISANO - DIS1647490041 ECHO 957 LED 46W CLD-D-D GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 46 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Länge - 1600 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.731 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952188042

Artikelnummer

DIS1647490041

Herstellernummer

1647490041

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

46 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Länge:

1600 mm

Breite:

92 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

97 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Echo HE - modulo singolo LED