Startseite

DISANO - DIS16249700 FORMA ATEX ZONA22 993 LED 45W CLD GREY - 16249700

KopierenKopieren
DISANO - DIS16249700 FORMA ATEX ZONA22 993 LED 45W CLD GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Justierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952193459

Artikelnummer

DIS16249700

Herstellernummer

16249700

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Für Ex-Zone Staub:

22

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

1300 mm

Forma ATEX ZONA 22 - con vetro trasparente