Startseite

DISANO - DIS16249500 FORMA ATEX 993 LED 45W CLD GREY

KopierenKopieren
DISANO - DIS16249500 FORMA ATEX 993 LED 45W CLD GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952167818

Artikelnummer

DIS16249500

Herstellernummer

16249500

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

92 mm

Länge:

1293 mm

Forma ATEX - con vetro trasparente