DISANO - DIS13296600002022 CANALE ELET.7P.6002 4263MM C SEZ.DX+SX - 13296600002022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4263 mm
Farbe - weiß
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
2 ST
EAN
8012952174083
Artikelnummer
DIS13296600002022
Herstellernummer
13296600002022
Hersteller
DIS
Länge:
4263 mm
Farbe:
weiß
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
60 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Canale elettrificato - non in fila continua


