DISANO - DIS13295300 GIUNTO CIRCOLARE L PARIGI 2027 BIANCO - 13295300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
8012952197648
Artikelnummer
DIS13295300
Herstellernummer
13295300
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
giunto circolare L


