Startseite

DISANO - DIS13291700 STAFFA GIUNZIONE SOSPENS. 6077 BIANCO - 13291700

KopierenKopieren
DISANO - DIS13291700 STAFFA GIUNZIONE SOSPENS. 6077 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 47 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952190649

Artikelnummer

DIS13291700

Herstellernummer

13291700

Hersteller

DIS

Farbe:

Aluminium

Länge:

160 mm

Breite:

47 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa di giunzione