Startseite

DISANO - DIS13291200 TESTATA DI CHIUSURA 6072 BIANCO - 13291200

KopierenKopieren
DISANO - DIS13291200 TESTATA DI CHIUSURA 6072 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2 mm

  • Breite - 64 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952195408

Artikelnummer

DIS13291200

Herstellernummer

13291200

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

2 mm

Breite:

64 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

testata di chiusura