DISANO - DIS13291100 ATTACCO PARETE TECHNOSYSTEM 6050 ZINC. - 13291100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 103 mm
Breite - 50 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
8012952162202
Artikelnummer
DIS13291100
Herstellernummer
13291100
Hersteller
DIS
Farbe:
sonstige
Länge:
103 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Attacco a parete


