Startseite

DISANO - DIS11256600 SAFETY-S.E.3H 623 LED 7W CLD-E BIANCO - 11256600

KopierenKopieren
DISANO - DIS11256600 SAFETY-S.E.3H 623 LED 7W CLD-E BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952187786

Artikelnummer

DIS11256600

Herstellernummer

11256600

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

7 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

245 mm

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Höhe/Tiefe:

54 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest