DISANO - DIS11254495001026 S.A.1H 622 LED 5 7W CLD-E BIANCO EM DALI - 11254495001026
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 7 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
10 ST
EAN
8012952198485
Artikelnummer
DIS11254495001026
Herstellernummer
11254495001026
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
7 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
352 mm
Breite:
110 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Höhe/Tiefe:
56 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.9


