Startseite

DISANO - DIS11253495001025 S.E. 1H 624 LED 5 7 CLD-E BIANCO EM DALI - 11253495001025

KopierenKopieren
DISANO - DIS11253495001025 S.E. 1H 624 LED 5 7 CLD-E BIANCO EM DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952198492

Artikelnummer

DIS11253495001025

Herstellernummer

11253495001025

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

1 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

352 mm

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Höhe/Tiefe:

56 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI