DISANO - DIS11253300 SAFETY-S.E.1H 621 LED 2 3/4 CLD-E BIANCO - 11253300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 4 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952187700
Artikelnummer
DIS11253300
Herstellernummer
11253300
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
4 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
245 mm
Breite:
110 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Höhe/Tiefe:
54 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.9


