DISANO - DIS11252100 SAFETY-FLAG 630 LED 3W CLD CEML BIA 3H - 11252100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 3 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
EAN
8012952198607
Artikelnummer
DIS11252100
Herstellernummer
11252100
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
3 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
315 mm
Breite:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
213 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.9