DIGIMAX SRL - DIXXLG-75-24-A DRIVER LED 75W24 V 3A 100-305VAC PFC IP6 - XLG-75-24-A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070863482
Artikelnummer
DIXXLG-75-24-A
Herstellernummer
XLG-75-24-A
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
140 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
32 mm