DIGIMAX SRL - DIXXLG-25-AB DRIVER LED 25W 700MA 90-305VAC DIM 3IN1 - XLG-25-AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073461760
Artikelnummer
DIXXLG-25-AB
Herstellernummer
XLG-25-AB
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
22...54 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
25...25 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
105 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
30 mm